Ersatzkopf aus Nylon für Baseplex Schonhammer 40 mm

Artikelnummer: Z00431120
EAN: 4030618304241
Halder
Ersatzkopf aus Nylon für Baseplex Schonhammer 40 mm
Inkl. Steuern: 5,33 € VE 1 Stück Netto 4,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einsätze Nylon

Baseplex Ersatzeinsätze: Nylon

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 290
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Kopf-Ø (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen