Ersatzkopf für Simplex-Vorschlaghammer 100 mm

Artikelnummer: Z00439334
EAN: 1234
Ersatzkopf für Simplex-Vorschlaghammer 100 mm
Inkl. Steuern: 33,96 € VE 1 Stück Netto 28,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 8 Werktagen.

Beschreibung

Einsätze

Einsätze und Holzstiel werden durch eine Innensechskantschraube sicher im Gehäuse gespannt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiellänge (mm) 900
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Hammer-Gesamtgewicht (g) 5300
Kopf-Ø (mm) 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen