Schonhammerkopf SIMPLEX 30mm Nylon Halder

Artikelnummer: Z00304743
EAN: 4030618301172
Herstellernummer: 3208.030
Halder
Schonhammerkopf SIMPLEX 30mm Nylon Halder
Inkl. Steuern: 4,56 € VE 1 Stück Netto 3,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzschlagkopf für Schonhammer Simplex aus weißem Nylon Hart, fett- und ölbeständig. Ideal für Gerüstbau, Hallenbau, Formenbau, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Gehäusemontage, Montage scharfkantiger Werkstücke und Fügen von Werkstücken. Attribute: Kopf-Ø: 30 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopf-Ø (mm) 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen