Schonhammerkopf SIMPLEX 40mm Plastik Halder

Artikelnummer: Z00304740
EAN: 4030618301066
Herstellernummer: 3206.040
Halder
Schonhammerkopf SIMPLEX 40mm Plastik Halder
Inkl. Steuern: 5,27 € VE 1 Stück Netto 4,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzschlagkopf für Schonhammer Simplex aus rotem Plastik Hart, fett- und ölbständig. Ideal für Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Karosseriebau, Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Planblocksteine setzen und Gerüstbau. Attribute: Kopf-Ø: 40 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopf-Ø (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen