Schonhammerkopf SIMPLEX 50mm Superplastik Halder

Artikelnummer: Z00304755
EAN: 1234
Herstellernummer: 3207.050
Schonhammerkopf SIMPLEX 50mm Superplastik Halder
Inkl. Steuern: 10,47 € VE 1 Stück Netto 8,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Ersatzschlagkopf für Schonhammer aus weißem Superplastik Mittelhart, fett-, öl- und laugenbeständig. Unzerbrechlich auch bei Kantenschlägen. Ideal für Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Gerüstbau, Zelt-/Hallenbau, Garten-/Landschaftsbau, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Karosseriebau, Gehäusemontage, Montage scharfkantiger Werkstücke, Zaunbau und Spaltkeile einschlagen. Attribute: Kopf-Ø: 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopf-Ø (mm) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen