Schonhammerkopf SIMPLEX 80mm Alu Halder

Artikelnummer: Z00304752
EAN: 4030618301264
Herstellernummer: 3209.080
Halder
Schonhammerkopf SIMPLEX 80mm Alu Halder
Inkl. Steuern: 28,77 € VE 1 Stück Netto 24,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzschlagkopf für Schonhammer Simplex aus silbernem Leichtmetall Hart. Ideal für Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Richtarbeiten, Karosseriebau, Formenbau und den Einsatz in der Gießerei. Attribute: Kopf-Ø: 80 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kopf-Ø (mm) 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen