T-Nutenschraube DIN787K8 M30x36x160 vergütet auf 8.8 m.Mutter u.Scheibe AMF

Artikelnummer: Z00042479
EAN: 4020772085902
Herstellernummer: 85902
AMF
T-Nutenschraube DIN787K8 M30x36x160 vergütet auf 8.8 m.Mutter u.Scheibe AMF
Inkl. Steuern: 55,80 € VE 1 Stück Netto 46,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

komplett mit Sechskantmutter DIN 6330B und Scheibe DIN 6340 · geschmiedet · T-Nutenführung gefräst · gerolltes Gewinde · M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8 a=35,6mm b=110mm e=54mm k=22mm L=160mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

T-Nut (mm) 36
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen