Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Gewindeschrauben Hammerkopf M10 x 50 Edelstahl A4 DIN 186 B 10 Stk

Artikelnummer
Z00163376
EAN
8715492353177
Herstellernummer
55782100050
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
26,05 € 21,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 25,23 € 3% = 4,85 €
10 22,30 € 14% = 7,31 €

versandkostenfreii

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00163376
EAN
8715492353177
Herstellernummer
55782100050
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

DurchmesserM10
Gewindeartmetrisch
K7
Lg (max.)16
Länge50 Millimeter
M21
N10
P15
k7
m21
n10
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Eine Gewindeschraube, auch Sechskantschraube, Becherschraube oder Maschinenschraube genannt, wird nicht nur in der Metallverarbeitung verwendet. Gewindeschrauben können mit Muttern und Scheiben auch andere Materialien wie Holz oder Kunststoff verbinden
  • Bestmögliche Sicherheit gegen Korrosion im Außenbereich und Feuchträumen ist nur durch Edelstahl gewährleistet. Nur die selbstheilende Oberfläche stellt die dauerhaft rostfreie Nutzung sicher. Verzinken oder Phosphatiren reichen oft nicht aus, um Schrauben langfristig von Korrosion im Außenbereich und Feuchträumen zu schützen. Nicht nur Rost sondern auch die Qualität teurer Produkte oder Bauteile kann gemindert werden. Zudem ist die A4 Schraube säure- und seewasserbeständig. Daher wird sie besonders in Küstenregionen oder in der Chemieindustrie eingesetzt.
  • Schrauben mit Hammerkopf sind T-förmig. Sie werden verwendet, um Verbindungselemente oder Schienenkonstruktionen zu montieren. Die Hammerkopfschraube wird dazu in die Nute einer Befestigungsschiene eingeführt und stellt sich beim Festdrehen quer, sodass die Schraube nicht mehr herausrutschen kann. An dem herausragenden Gewinde können dann andere Bauteile einfach und sicher befestigt werden.
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente