Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAN Briefkorb KLASSIK A4, grün-transparent

Artikelnummer
Z21669092
EAN
4012473012653
Herstellernummer
1026X-27
Marke
HAN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
2,99 € 2,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21669092
EAN
4012473012653
Herstellernummer
1026X-27
Marke
HAN

Technische Daten

Anzahl der Fächer1 Fach
AusführungWerkstoff: Polystyrol
Farbegrün transparent
Greifausschnitt vorhandenJa
HauptmerkmaleVerwendung für Papierformat: DIN A4, DIN
Maße25,5 x 6,5 x 34,8 cm (B x H x T) Millimeter
Mit BeschriftungsfeldJa
Verwendung für PapierformatDIN A4, DIN C4
WerkstoffPolystyrol
stapelbarJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Griffausschnitt. Aus Kunststoff. Innenmaß: 242 x 55 x 335 mm (B x H x T).
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente