Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAN Lernkartei CROCO 2-6-19, DIN A8 quer,incl. Stift u.100 Karten, blau-transluzent

Artikelnummer
Z21668996
EAN
4012473998810
Herstellernummer
9988-643
Marke
HAN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
31,07 € 26,11 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21668996
EAN
4012473998810
Herstellernummer
9988-643
Marke
HAN

Technische Daten

Farbeblau-transluzent
Inhaltinkl. 100 CROCO-Karteikarten A8, 19 Kästchen, 1 Bleistift und Beschriftungsschild
MaterialPolypropylen (PP)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Lernkartei CROCO 2-6-19 · inkl. 100 CROCO-Karteikarten A8, 19 Kästchen, 1 Bleistift und Beschriftungsschild · max. Anzahl der Karten: 2000 Stück · Verwendung für Kartenformat: A8 quer · Größe (B x H x T): 215 x 68 x 300 mm · Werkstoff: Polypropylen (PP) · Farbe/Farbe des Deckels: blau-transluzent klar/transparent
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account