Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAN Schreibköcher X-LOOP - 4 Fächer, orange

Artikelnummer
Z21669101
EAN
4012473172654
Herstellernummer
17230-51
Marke
HAN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
3,65 € 3,07 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669101
EAN
4012473172654
Herstellernummer
17230-51
Marke
HAN

Technische Daten

Anzahl der Fächer4 Fächer
AusführungSerie X-LOOP
Breite111 mm
Farbeorange
Höhe111 mm
Materialhochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP)
Maße11,1 x 10,5 x 11,1 cm (B x H x T) Millimeter
Tiefe105 mm
WerkstoffPolypropylen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schreibtischköcher X-LOOP. Trendiges Design in angesagten Farben. Mit dem schicken X-LOOP in Premium-Qualität herrscht Ordnung auf dem Schreibtisch. Die 4 unterschiedlich hohen Fächer bieten viel Platz für Stifte, Pinsel und viele weitere Utensilien. Ob für das Büro oder Zuhause. Der X-LOOP ist unempfindlich, stabil und langlebig. Passt perfekt zu allen Produkten der LOOP Serie. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 111 x 111 x 105 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP). Farbe: orange.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account