Bosch Professional Bohrmaschine GBM 13-2 RE, mit Zahnkranzbohrfutter 13 mm

Artikelnummer: Z00477399
EAN: 3165140797955
Herstellernummer: 06011B2001
Bosch Professional Bohrmaschine GBM 13-2 RE, mit Zahnkranzbohrfutter 13 mm
UVP: 303,45 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 238,84 € VE 1 Stück Netto 200,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bohrmaschine GBM 13-2 RE. Die Starke und Präzise mit 2 Gängen. Schneller Arbeitsfortschritt für Bohrungen bis 13 mm in Stahl dank leistungsstarkem 750-Watt-Motor und hohem Drehmoment. Präzise Arbeitsergebnisse durch kompakt-ergonomische Bauform und Metall-Schnellspannbohrfutter. Vielseitige Anwendungen dank 2-Gang Getriebe und Drehzahlvorwahl mit Stellrad. Steuerelektronik für exaktes Anbohren. Kein Durchrutschen des Bohrers dank hoher Klemmkraft und selbsttätigem Nachspannen beim Bohren (nur bei Präzisionsbohrfutter-Ausführungen). Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine. Kleines Eckenmaß von 29 mm. Spindelhals-Durchmesser 43 mm (Europa-Norm) - im Bohrständer verwendbar. Voll kugel- und wälzgelagert für lange Lebensdauer und präzises Arbeiten. Rechts-/Links-Lauf. Drehzahlvorwahl mit Stellrad. Tiefenanschlag 210 mm (1 613 001 010), Zahnkranzbohrfutter 13 mm (1 608 571 062), Zusatzhandgriff (2 605 025 190)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment max. 39,5 / 12,5 Nanometer
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang 3000
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang 1000
Produktart Bohrmaschine
Leerlaufdrehzahl 0 – 1000 / 3000
Abmessung Höhe 80 Millimeter
Product Type Bosch Blau
Bohr-Ø Holz 32 / 20 Millimeter
Electronic ja
Bohr-Ø Stahl 13 / 8 Millimeter
Spindelhalsdurchmesser 43,0 Millimeter
Spannung, elektrisch 230 Volt
Nenndrehmoment 6,8 / 2,5 Nanometer
Constant-Electronic nein
Rechts-/Links-Lauf ja
Mehrgang ja
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang 13 Millimeter
Abmessung Breite 283 Millimeter
Abgabeleistung 353 Watt
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang 32 Millimeter
Abmessung Länge 358 Millimeter
Leistungsaufnahme 750 Watt
Max. Lastdrehzahl 2. Gang 1750
Min. Leerlaufdrehzahl 2. Gang 3000
Nenndrehzahl 500 / 1750
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang 8 Millimeter
Überlastkupplung ja
Torque-Abschaltung nein
Min. Frequenz 50 Hertz
Bohr-Ø Alu 20 / 12 Millimeter
Power-Control nein
Softgrip ja
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang 20 Millimeter
Auto-Lock nein
Bohrspindelanschlussgewinde 1/2" – 20 UNF
Press+Lock nein
max. Drehmoment 39.5 Nanometer
Bohrschrauben nein
Max. Frequenz 60 Hertz
Bohrfutter, Ausführung Zahnkranzbohrfutter
Max. Lastdrehzahl 1. Gang 500
Min. Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0
Volumen 8.105 Kubikdezimeter
Stufenlose Drehzahlregelung ja

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen