Bohrmaschine BE 4010, 400 Watt

Artikelnummer: Z00430487
EAN: 4007430150523
Bohrmaschine BE 4010, 400 Watt
Inkl. Steuern: 217,14 € VE 1 Stück Netto 182,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

BE 4010

- Kompakte, leichte Maschine in Topfbauweise für den Dauereinsatz - Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl - Rechts-/Linkslauf - Schnellspannbohrfutter Futuro für schnellen Werkzeugwechsel - Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehmoment (Nm) 8
Bohrfutter-Spannweite (mm) 1,5-10
Bohrspindelgewinde 1/2"-20 UNF
Bohrspindel mit Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Drehzahl bei Nennlast (min-1) 1.800
Bohr-Ø in Stahl (mm) 10
Bohr-Ø in Weichholz (mm) 20
Modell BE 4010
Nennaufnahme (W) 400
Gewicht ohne Netzkabel (kg) 1,2
Leerlaufdrehzahl (min-1) 0-2.850
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen