Handfeilkloben 100x40x18 mm

Artikelnummer: Z00416246
EAN: 4027474535049
Turnus
Handfeilkloben 100x40x18 mm
Inkl. Steuern: 12,84 € VE 1 Stück Netto 10,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handfeilkloben

- Aus hochfestem, legiertem Vergütungsstahl, verzinkt - Die Feilkloben haben eine frei bewegliche Spindel mit Trapezgewinde und Unterlegscheibe, prismatischen Einschnitt in den Backen zum Spannen runder Teile

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 18
Backenbreite (mm) 40
Länge (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen