Bit-Schraubendreher 1/4Zoll, 80 mm Knubbel

Artikelnummer: Z00045881
EAN: 4010886870389
Herstellernummer: 1953796
Gedore
Bit-Schraubendreher 1/4Zoll, 80 mm Knubbel
Inkl. Steuern: 11,82 € VE 1 Stück Netto 9,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Innensechskantaufnahme DIN 3126 - D 6,3 (1/4“) für Bits · Mit starkem Magnethalter · GEDORE Vanadium Stahl, verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 80

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen