Bit-Einsteck-Umschaltknarre 6408-1 · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll) – 144 Nm · l: 46.5 mm Ersatz- und Einzelteilefür Innensechskant-Profil

Artikelnummer: Z00353629
EAN: 4000896027590
Herstellernummer: 6408-1
HAZET
Bit-Einsteck-Umschaltknarre 6408-1 · Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll) – 144 Nm · l: 46.5 mm Ersatz- und Einzelteilefür Innensechskant-Profil
UVP: 92,11 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 68,57 € VE 1 Stück Netto 57,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zur Bit-Aufnahme
  • Gesenkgeschmiedet
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

  • Sechskant, hohl-Antrieb 8 = 5/16″
  • 30 Zähne

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stichmaß des Justierwerkzeugs l2 (mm) 30
Drehwinkel (Grad) 12
Antrieb Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Abtrieb Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll)
Anzugs-Drehmoment maximal Nm 144
Anzahl Zähne [St] 30
Kopfstärke (a1) (mm) 15.3
Länge (mm) 46.5
Kopfstärke a (mm) 15
Kopfbreite b (mm) 30
Gesamtlänge (für eClass) 46.5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen