Bit-Umschaltknarre 2264-1 · Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll) · l: 200 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00352682
EAN: 4000896015894
Herstellernummer: 2264-1
HAZET
Bit-Umschaltknarre 2264-1 · Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll) · l: 200 mm Ersatz- und Einzelteile
UVP: 67,47 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 50,24 € VE 1 Stück Netto 42,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zur Bit-Aufnahme
  • Oberfläche: verchromt, poliert

Made In Germany

  • Antrieb Sechskant, hohl 8 = 5/16″
  • 30 Zähne

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll)
Länge (mm) 200
Gesamtlänge (für eClass) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen