Bit-Umschaltknarre 2264 · Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) · l: 115 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00352688
EAN: 4000896015887
Herstellernummer: 2264
Bit-Umschaltknarre 2264 · Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) · l: 115 mm Ersatz- und Einzelteile
Inkl. Steuern: 46,18 € VE 1 Stück Netto 38,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Zur Bit-Aufnahme
  • Oberfläche: verchromt, poliert

Made In Germany

  • Antrieb Sechskant, hohl 6,3 = 1/4″
  • 20 Zähne

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abtrieb Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
Länge (mm) 115
Gesamtlänge (für eClass) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen