Bit-Umschaltknarre 2265-2 · l: 137 mm

Artikelnummer: Z00352697
EAN: 4000896076253
Herstellernummer: 2265-2
Bit-Umschaltknarre 2265-2 · l: 137 mm
UVP: 37,01 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 29,31 € VE 1 Stück Netto 24,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Zur Bit-Aufnahme
    Antrieb Sechskant, hohl 6,3 = 1/4″,
    und Sechskant, hohl 8 = 5/16″
  • Mit Magnethalterung
  • Mit Knarrenfunktion
    umschaltbar auf Rechts- und Linksgang
  • Oberfläche: hochglanzverchromt
  • Abgewinkelte Ausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 137
Gesamtlänge (für eClass) 137
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen