Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN 1/4" Schraubvorsatz L25mm PH Nr 2 Tiefenstopp 2tlg

Artikelnummer
Z00000133
EAN
4000146027073
Herstellernummer
2707
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00000133
EAN
4000146027073
Herstellernummer
2707
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Abtriebfür Kreuzschlitz-Schrauben PH
AntriebAußen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Anwendunghandbetätigt und Elektroschrauber
Arretierung AntriebForm C
Art Betätigunghandbetätigt und Elektroschrauber
Ausführungmit Tiefenstopp
BeschichtungZink phosphatiert
Größe2 x PH 2
Größe Antrieb6,3 - 1/4"
Größe SchraubenPH2
LTiefenstopp 25 mm
Länge Produkt ohne Verpackung25 Millimeter
MaterialS2-Stahl
Norm(en)DIN 3126 / ISO 1173
OberflächeZink phosphatiert
QualitätsstufePlus
Teiligkeit2
VerpackungEinzeln lose
Verwendungfür Kreuzschlitz-Schrauben mit PH-Antrieb
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Tiefenstopp

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente