Bit-Handh.-Schnellw. 1/4 m. flexiblem Schaft Wera

Artikelnummer: Z00301532
EAN: 1234
Herstellernummer: 392
Bit-Handh.-Schnellw. 1/4 m. flexiblem Schaft Wera
Inkl. Steuern: 22,65 € VE 1 Stück Netto 19,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Bit-Handhalter mit flexiblem Schaft Ausführung: Mit runder und biegsamer Klinge aus Polypropylen mit Wera-Schnellwechselfutter für 1/4 -Bits. Mit starkem Dauermagnet, 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz. Zudem verfügt der Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe. Alle Steckteile sind zusammengepresst. Anwendung: Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Attribute: Gesamtlänge: 275 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 275

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen