Abschmiergerät m.Handp. 15kg/240-270mm Pressol

Artikelnummer: Z00308839
EAN: 4103810176159
Herstellernummer: 17615
Abschmiergerät m.Handp. 15kg/240-270mm Pressol
Inkl. Steuern: 170,93 € VE 1 Stück Netto 143,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Abschmiergerät Ausführung: Mit Handpumpe (530 mm Pumpenlänge), abnehmbarer Einhandpistole, Folgekolben und 1,5 m Schlauch. Einhandpistole 125 ccm mit Düsenrohr und 4-Backen-Mundstück mit Kugelventil. Der Arbeitsdruck beträgt 260 bar, der Höchstdruck 520 bar, die Förderleistung beträgt 0,4 ccm pro Hub. Anschlussgewinde M10 x 1. Attribute: für Eimer-Innen-Ø: 240-270 mm, für max. Eimerhöhe: 380 mm, passend für Eimer ca.: 15 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Eimer-Innen-D mm 240-270
für max Eimerhöhe mm 380
passend für Eimer ca kg 15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen