Ziehklinge 120x70x0,8mm Schwanenhals BAIER

Artikelnummer: Z00052280
EAN: 4001603001513
Herstellernummer: 151
Ziehklinge 120x70x0,8mm Schwanenhals BAIER
Inkl. Steuern: 1,76 € VE 1 Stück Netto 1,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schwanenhalsform · aus Spezialstahl · gehärtet und poliert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (mm) 0,8
Breite (mm) 70
Länge (mm) 120
Material Spezialstahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen