Bosch Professional Hobel GHO 15-82

Artikelnummer: Z00188060
EAN: 3165140528689
Herstellernummer: 0601594003
Bosch Professional Hobel GHO 15-82
UVP: 220,15 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 173,92 € VE 1 Stück Netto 146,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hobel GHO 15-82, beste Leistung in der Einstiegsklasse, kraftvoller 600-W-Motor mit 16.000 min-1 für beste Oberflächengüte, schneller Arbeitsfortschritt mit stufenloser Spantiefeneinstellung bis 1,5 mm, schnellster und kostengünstigster Messerwechsel am Markt durch langlebige Woodrazor-Messer und einfachste Justierung, 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen, Schutz des Werkstücks dank Parkschuh, Einschaltsperre für Links- und Rechtshänder, Parallelanschlag (2 607 000 102), Staubbeutel (2 605 411 035)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Constant-Electronic nein
Höhe (mm) 175
Product Type Bosch Blau
Breite (mm) 190
Staubabsaugung nein
Abmessung Breite 190 Millimeter
Max. Spanabnahme 1.5 Millimeter
Min. Frequenz 50 Hertz
Länge 370 Millimeter
Spandicke einstellbar 0 – 1,5 Millimeter
Spannung, elektrisch 240 Volt
Falztiefe einstellbar 0 – 9 Millimeter
Abmessung Höhe 175 Millimeter
Leerlaufdrehzahl 16000
Produktart Hobel
Leistungsaufnahme 600 Watt
Abmessung Länge 370 Millimeter
Volumen 12.303 Kubikdezimeter
Max. Frequenz 60 Hertz
Max. Falztiefe 9 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen