Professional Hobel GHO 40-82 C mit Handwerkerkoffer

Artikelnummer: Z00191403
EAN: 3165140305600
Herstellernummer: 060159A760
Professional Hobel GHO 40-82 C mit Handwerkerkoffer
UVP: 327,25 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 257,54 € VE 1 Stück Netto 216,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Hobel GHO 40-82 C mit Handwerkerkoffer (0 601 59A 760)

Der Hobel für höchste Oberflächengüte
  • Höchste Oberflächengüte durch ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl auch beim Arbeiten in Hartholz
  • Schnellster und kostengünstigster Messerwechsel am Markt durch langlebige Woodrazor-Wendemesser und einfachste Justierung
  • Komfortables Arbeiten durch Spanauswurf wahlweise links oder rechts
  • Schutz des Werkstücks dank Parkschuh
  • Hobelmesser- und Schlüsseldepot
  • Komplett mit allem Zubehör (HM-Wendemesser, Falzbreitenanschlag, Falztiefenanschlag)
  • Höchste Lebensdauer durch präzisen Alulagersitz und thermodynamischen Motorschutz
  • Spantiefeneinstellung einfach, präzise und gut ablesbar
  • 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen
  • Einschaltsperre für Links- und Rechtshänder
  • Handgriff und Führungsgriff mit Softgrip
Lieferumfang:
  • Handwerkerkoffer (2 605 438 567)
  • Parallelanschlag (2 607 000 102)
  • Zusatzmesser (2 608 635 376)
  • Falztiefenanschlag (1 608 132 006)
  • Staubbeutel (2 605 411 035)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 38.088
Staubabsaugung Ja
Constant-Electronic Ja
Spannung, elektrisch (V) 230
Breite (mm) 169.0
Falztiefe einstellbar (mm) 0 – 24
Höhe (mm) 173.0
Abmessung Länge (mm) 460
Abmessung Höhe (mm) 230
Abmessung Breite (mm) 360
Länge (mm) 296.0
Spandicke einstellbar (mm) 0 – 4,0
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Produktart Hobel
Min. Frequenz (Hz) 50
Leerlaufdrehzahl (U/min) 14000
Max. Spanabnahme (mm) 4.0
Max. Frequenz (Hz) 60
Max. Falztiefe (mm) 24
Leistungsaufnahme (W) 850

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen