Professional Hobel GHO 40-82 C, L-BOXX

Artikelnummer: Z00191491
EAN: 3165140619363
Herstellernummer: 060159A76A
Professional Hobel GHO 40-82 C, L-BOXX
UVP: 343,91 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 261,69 € VE 1 Stück Netto 219,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Hobel GHO 40-82 C, L-BOXX (0 601 59A 76A)

Der Hobel für höchste Oberflächengüte

  • Höchste Oberflächengüte durch ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl auch beim Arbeiten in Hartholz
  • Schnellster und kostengünstigster Messerwechsel am Markt durch langlebige Woodrazor-Wendemesser und einfachste Justierung
  • Komfortables Arbeiten durch Spanauswurf wahlweise links oder rechts
  • Schutz des Werkstücks dank Parkschuh
  • Hobelmesser- und Schlüsseldepot
  • Komplett mit allem Zubehör (HM-Wendemesser, Falzbreitenanschlag, Falztiefenanschlag)
  • Höchste Lebensdauer durch präzisen Alulagersitz und thermodynamischen Motorschutz
  • Spantiefeneinstellung einfach, präzise und gut ablesbar
  • 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen
  • Einschaltsperre für Links- und Rechtshänder
  • Handgriff und Führungsgriff mit Softgrip

Lieferumfang:

  • Falztiefenanschlag (1 608 132 006)
  • Staubbeutel (2 605 411 035)
  • Parallelanschlag (2 607 000 102)
  • Zusatzmesser (2 608 635 376)
  • L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)
  • 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät (2 608 438 051)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Max. Falztiefe 24 Millimeter
Produktart Hobel
Product Type Bosch Blau
Abmessung Breite 350 Millimeter
Leerlaufdrehzahl 14000
Min. Frequenz 50 Hertz
Staubabsaugung ja
Abmessung Länge 445 Millimeter
Falztiefe einstellbar 0 – 24 Millimeter
Spandicke einstellbar 0 – 4,0 Millimeter
Höhe (mm) 173.0
Breite (mm) 169.0
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Volumen 38.938 Kubikdezimeter
Max. Spanabnahme 4.0 Millimeter
Spannung, elektrisch 230 Volt
Constant-Electronic ja
Leistungsaufnahme 850 Watt
Länge 296.0 Millimeter
Max. Frequenz 60 Hertz
Abmessung Höhe 250 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen