Doppelsimshobel B.30mm L.270mm Weißbuche ECE

Artikelnummer: Z00052316
EAN: 4016650001003
Herstellernummer: 10 S
Doppelsimshobel B.30mm L.270mm Weißbuche ECE
Inkl. Steuern: 66,10 € VE 1 Stück Netto 55,55 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Weißbuche · mit Doppelhobeleisen · gebrauchsfertig geschärft und abgezogen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 270
Hobeleisenbreite (mm) 30
Material Weißbuche
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen