Putzhobel Gesamt-L.220mm Hobeleisen-B.48mm Pockholzsohle ECE

Artikelnummer: Z00052325
EAN: 4016650010494
Herstellernummer: 104SP
Putzhobel Gesamt-L.220mm Hobeleisen-B.48mm Pockholzsohle ECE
Inkl. Steuern: 83,85 € VE 1 Stück Netto 70,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hobelkörper aus massiver Weißbuche, mit starker in tiefer Schrägverzahnung aufgeleimter, verschleißfester Vera-Pockholzsohle · weitgehend gegen Verziehen geschützt · integriertem Keil-Widerlager · Hobelnase und Handschoner ergonomisch geformt · Hobeleisen gebrauchsfertig geschärft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 220
Hobeleisenbreite (mm) 48
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen