Kantenhobel L.235 mm blau mit Doppelklinge

Artikelnummer: Z00061165
EAN: 4019494324345
Kantenhobel L.235 mm blau mit Doppelklinge
Inkl. Steuern: 28,89 € VE 1 Stück Netto 24,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Kombi-Klingen für die Kantenbearbeitung von Gips-Kartonplatten · zum Anfasen · für das Rigips-Fugensystem „vario" sowie zum Anfasen von Gipskarton-Kassetten und Zuschnittplatten · Dreieck-Klinge (23°) einstellbar auf die Plattenstärken 9,5 mm, 12,5 mm, 15 mm und 15 mm · Viereck-Klinge (45°) festarretiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 235

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen