Professional Handkreissäge GKS 55 GCE, mit L-BOXX & Führungsschiene FSN 1600

Artikelnummer: Z00188080
EAN: 3165140607520
Herstellernummer: 0601664902
Professional Handkreissäge GKS 55 GCE, mit L-BOXX & Führungsschiene FSN 1600
Inkl. Steuern: 304,22 € VE 1 Stück Netto 255,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Handkreissäge GKS 55 GCE, mit L-BOXX & Führungsschiene FSN 1600 (0 601 664 902)

Das Kraftpaket, optimiert für Führungsschienen

  • Exaktes Zusammenspiel mit dem neuen Bosch-Führungsschienensystem FSN sowie mit Schienen anderer Anbieter
  • Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich
  • Hoher Sägefortschritt durch 1350 Watt Motorleistung und Constant-Electronic
  • Fußplatte aus Aluminiumdruckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen

Lieferumfang:

  • HM-Sägeblatt 160 mm Durchmesser (2 608 641 170)
  • Führungsschiene FSN 1600 (1 600 Z00 00F)
  • Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006)
  • L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)
  • Absaugadapter (ET-Nr. 1 608 005 008)
  • 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät (2 608 438 076)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung Ja
Überlastschutz Ja
Spaltkeil nein
Spindelarretierung Ja
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 38.269
Sägeblattdurchmesser (mm) 160
Sägeblattbohrungs-Ø (mm) 20,0
Sägeblattbohrung (mm) 20.0
Sanftanlauf Ja
Sägeblatt-Ø (mm) 160
Produktart Handkreissäge
Schnitttiefe (90°) (mm) 55
Schnitttiefe (45°) (mm) 38
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Constant-Electronic Ja
Breite (mm) 355
Electronic ja
Abmessung Länge (mm) 440
Abmessung Höhe (mm) 245
Abmessung Breite (mm) 355
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 2100
Max. Schnitttiefe (45°) (mm) 38
Max. Schnitttiefe (90°) (mm) 55
Max. Frequenz 0
Max. Schwenkung 90
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 2100
Min. Frequenz 0
kompatibel mit Führungsschiene ja
Höhe (mm) 245
Leistungsaufnahme (W) 1350
Länge (mm) 440
Leerlaufdrehzahl (min-1) 2100 – 5100

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen