Professional Handkreissäge GKS 55+ GCE

Artikelnummer: Z00477797
EAN: 3165140731041
Herstellernummer: 0601682101
Professional Handkreissäge GKS 55+ GCE
UVP: 379,61 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 303,65 € VE 1 Stück Netto 255,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Professional Handkreissäge GKS 55+ GCE

  • Kompakt und kraftvoll mit großer Schnitttiefe
  • Hohe Schnitttiefe: Zweistufiges Getriebe für höhere Schnittkapazitäten bei kompakter Bauform
  • Ergonomie: Geringes Gewicht und kompaktes Design
  • Bedienkomfort: Motorbremse und Sanftanlauf für sicheres Sägen
  • Identische Schnittlinie für 90 Grad Schnitte und 45 Grad Schnitte.
  • Führungsschienenkompatibilität
  • Variable Drehzahl für Anpassung der Schnittgeschwindigkeit an das zu schneidende Material

Lieferumfang:

  • Gehrungslineal (122122)
  • HM-Sägeblatt (Speedline Durchmesser 165X1.7X20X12T)
  • L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)
  • Vakuumadapter (269255)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung nein
Überlastschutz Nein
Spaltkeil nein
Spindelarretierung nein
Volumen (dm³) 40.392
Sägeblattdurchmesser (mm) 165
Sanftanlauf Ja
Sägeblatt-Ø (mm) 165
Produktart Handkreissäge
Schnitttiefe (90°) (mm) 63
Schnitttiefe (45°) (mm) 47
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Ja
Electronic nein
Abmessung Länge (mm) 440
Abmessung Höhe (mm) 255
Abmessung Breite (mm) 360
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 2100
Max. Schnitttiefe (45°) (mm) 47
Max. Schnitttiefe (90°) (mm) 63
Max. Frequenz (Hz) 60
Max. Schwenkung (°) 90
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 2100
Min. Frequenz (Hz) 50
kompatibel mit Führungsschiene nein
Leistungsaufnahme (W) 1350
Leerlaufdrehzahl (min-1) 2100 – 4700

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen