Handkreissäge GKS 55

Artikelnummer: Z00188077
EAN: 3165140346689
Herstellernummer: 0601664000
Bosch
Handkreissäge GKS 55
Inkl. Steuern: 198,69 € VE 1 Stück Netto 166,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handkreissäge GKS 55, die robuste Kreissäge im Kompaktformat, geringes Gewicht und kompakte Bauform für optimale Handhabung, gestanzte Aluminiumgrundplatte und geschlossene Pendelschutzhaube aus Aluminiumdruckguss halten auch harten Stößen stand, leistungsfähiger 1.200-Watt-Motor sorgt für hohe Durchzugskraft in jeder Holzart, optimierte Spanführung und Turbogebläse für freie Sicht auf die Anrisslinie und präzise Schnittführung, Absaugadapter (ET-Nr. 1 608 005 008), Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006), Parallelanschlag (1 608 190 007), HM-Sägeblatt 160 mm Durchmesser (2 608 641 170)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung Ja
Überlastschutz Nein
Spaltkeil nein
Spindelarretierung Ja
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 32.810
Sägeblattdurchmesser (mm) 160
Sägeblattbohrungs-Ø (mm) 20,0
Sägeblattbohrung (mm) 20.0
Sanftanlauf Nein
Sägeblatt-Ø (mm) 160
Produktart Handkreissäge
Schnitttiefe (90°) (mm) 55
Schnitttiefe (45°) (mm) 38
Constant-Electronic Nein
Breite (mm) 295
Electronic nein
Abmessung Länge (mm) 393
Abmessung Höhe (mm) 283
Abmessung Breite (mm) 295
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 5200
Max. Schnitttiefe (45°) (mm) 38
Max. Schnitttiefe (90°) (mm) 55
Max. Frequenz 0
Max. Schwenkung 90
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 5200
Min. Frequenz 0
kompatibel mit Führungsschiene nein
Höhe (mm) 283
Leistungsaufnahme (W) 1200
Länge (mm) 393
Leerlaufdrehzahl (min-1) 5200

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen