Professional Handkreissäge GKS 65 GCE, L-BOXX & Führungsschiene FSN 1600

Artikelnummer: ZL0000301
EAN: 3165140607643
Herstellernummer: 0601668902
Professional Handkreissäge GKS 65 GCE, L-BOXX & Führungsschiene FSN 1600
UVP: 415,31 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 329,19 € VE 1 Stück Netto 276,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Handkreissäge GKS 65 GCE, L-BOXX & Führungsschiene FSN 1600 (0 601 668 902)

Das Kraftpaket - optimiert für Führungsschienen

  • Exaktes Zusammenspiel mit dem neuen Bosch-Führungsschienensystem FSN sowie mit Schienen anderer Anbieter
  • Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich
  • Hoher Sägefortschritt durch 1.800 Watt Motorleistung und Constant-Electronic
  • Fußplatte aus Aluminiumdruckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen

Lieferumfang:

  • Absaugadapter (ET-Nr. 2 610 925 244)
  • HM-Sägeblatt 190 mm Durchmesser (2 608 641 184)
  • Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006)
  • L-BOXX 238 (2 608 438 693)
  • Führungsschiene FSN 1600 (1 600 Z00 00F)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung Ja
Überlastschutz Nein
Spaltkeil nein
Spindelarretierung Ja
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 39.831
Sägeblattdurchmesser (mm) 190
Sägeblattbohrungs-Ø (mm) 30,0
Sägeblattbohrung (mm) 30.0
Sanftanlauf Ja
Sägeblatt-Ø (mm) 190
Produktart Handkreissäge
Schnitttiefe (90°) (mm) 65
Schnitttiefe (45°) (mm) 48
Artikeltyp Bosch Blau
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Constant-Electronic Ja
Breite (mm) 355
Electronic ja
Abmessung Länge (mm) 440
Abmessung Höhe (mm) 255
Abmessung Breite (mm) 355
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 2300
Max. Schnitttiefe (45°) (mm) 48
Max. Schnitttiefe (90°) (mm) 65
Max. Frequenz (Hz) 60
Max. Schwenkung (°) 90
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 2300
Min. Frequenz (Hz) 50
kompatibel mit Führungsschiene ja
Höhe (mm) 255
Leistungsaufnahme (W) 1800
Länge (mm) 440
Leerlaufdrehzahl (min-1) 2300 – 5000

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen