Bosch Professional Professional Handkreissäge GKS 65 GCE, inkl. L-BOXX

Artikelnummer: Z00188083
EAN: 3165140607636
Herstellernummer: 0601668901
Bosch Professional Professional Handkreissäge GKS 65 GCE, inkl. L-BOXX
UVP: 379,61 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 288,10 € VE 1 Stück Netto 242,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Handkreissäge GKS 65 GCE, inkl. L-BOXX & Führungsschiene FSN 1600 (0 601 668 901)

Das Kraftpaket - optimiert für Führungsschienen

  • Exaktes Zusammenspiel mit dem neuen Bosch-Führungsschienensystem FSN sowie mit Schienen anderer Anbieter
  • Hoher Sägefortschritt durch 1.800-Watt-Motorleistung und Constant-Electronic
  • Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich
  • Fußplatte aus Aluminiumdruckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen

Lieferumfang:

  • Absaugadapter (ET-Nr. 2 610 925 244)    
  • HM-Sägeblatt 190 mm Durchmesser (2 608 641 184)
  • Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006)
  • L-BOXX 238 (2 608 438 693)

    Kundenmeinungen

    Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

    Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

    Details

    Zusatzinformation

    Staubabsaugung ja
    Min. Frequenz 50 Hertz
    Sägeblattbohrung 30.0 Millimeter
    Sanftanlauf ja
    Leistungsaufnahme 1800 Watt
    Electronic ja
    Spaltkeil nein
    Überlastschutz nein
    Max. Frequenz 60 Hertz
    Max. Schwenkung 90 Grad
    Abmessung Breite 360 Millimeter
    Sägeblattdurchmesser 190 Millimeter
    Produktart Handkreissäge
    Breite (mm) 360
    Abmessung Höhe 255 Millimeter
    Max. Leerlaufdrehzahl 2300
    Spannung, elektrisch 230 Volt
    Schnitttiefe (90°) 65 Millimeter
    Sägeblatt-Ø 190 Millimeter
    Leerlaufdrehzahl 2300 – 5000
    Sägeblattbohrungs-Ø 30,0 Millimeter
    Länge 440 Millimeter
    Max. Schnitttiefe (90°) 65 Millimeter
    Abmessung Länge 440 Millimeter
    Volumen 40.392 Kubikdezimeter
    Max. Schnitttiefe (45°) 48 Millimeter
    Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
    Min. Leerlaufdrehzahl 2300
    Constant-Electronic ja
    Product Type Bosch Blau
    Höhe (mm) 255
    kompatibel mit Führungsschiene ja
    Spindelarretierung ja
    Schnitttiefe (45°) 48 Millimeter

    Andere Kunden kauften auch

    Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

    Beratung & Bestellung

    Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

    0 211 957 43 888

    Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

    service@zorotools.de

    Frage stellen