Professional Handkreissäge GKS 65 mit Sechskantstiftschlüssel SW 5

Artikelnummer: Z00188081
EAN: 3165140378789
Herstellernummer: 0601667001
Bosch
Professional Handkreissäge GKS 65 mit Sechskantstiftschlüssel SW 5
UVP: 279,65 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 204,38 € VE 1 Stück Netto 171,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Handkreissäge GKS 65 (0601667001)

Die kraftvolle Kreissäge
  • Leistungsstarker 1.600-Watt-Motor sorgt für hohe Durchzugskraft in jeder Holzart
  • Gestanzte Aluminiumgrundplatte und geschlossene Pendelschutzhaube aus Aluminiumdruckguss halten auch harten Stößen stand
  • Geringstes Gewicht Ihrer Klasse für optimale Handhabung
  • Optimierte Spanführung und Turbogebläse für freie Sicht auf die Anrisslinie und präzise Schnittführung
Lieferumfang:
  • Absaugadapter (ET-Nr. 2 610 925 244)
  • HM-Sägeblatt Ø 190 mm (2 608 641 184)
  • Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006)
  • Parallelanschlag (1 608 190 007)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung Ja
Überlastschutz Nein
Spaltkeil nein
Spindelarretierung Ja
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 35.475
Sägeblattdurchmesser (mm) 190
Sägeblattbohrungs-Ø (mm) 30,0
Sägeblattbohrung (mm) 30.0
Sanftanlauf Nein
Sägeblatt-Ø (mm) 190
Produktart Handkreissäge
Schnitttiefe (90°) (mm) 65
Schnitttiefe (45°) (mm) 48
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Nein
Breite (mm) 300
Electronic nein
Abmessung Länge (mm) 430
Abmessung Höhe (mm) 275
Abmessung Breite (mm) 300
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 5900
Max. Schnitttiefe (45°) (mm) 48
Max. Schnitttiefe (90°) (mm) 65
Max. Frequenz (Hz) 60
Max. Schwenkung (°) 90
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 5900
Min. Frequenz (Hz) 50
kompatibel mit Führungsschiene nein
Höhe (mm) 275
Leistungsaufnahme (W) 1600
Länge (mm) 430
Leerlaufdrehzahl (min-1) 5900

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen