Bosch Professional Professional Handkreissäge GKS 85 G

Artikelnummer: Z00191397
EAN: 3165140607902
Herstellernummer: 060157A900
Bosch Professional Professional Handkreissäge GKS 85 G
UVP: 446,25 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 337,76 € VE 1 Stück Netto 283,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G (0 601 57A 900)

Das Kraftpaket - optimiert für Führungsschienen

  • Exaktes Zusammenspiel mit dem neuen Bosch-Führungsschienensystem FSN sowie mit Schienen anderer Anbieter
  • Hoher Sägefortschritt durch 2.200-Watt-Motorleistung
  • Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich
  • Fußplatte aus Aluminiumdruckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen

Lieferumfang:

  • HM-Sägeblatt 235 mm Durchmesser (2 608 640 725)
  • Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006)
  • Absaugadapter (ET-Nr. 1 619 P01 627)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Schnitttiefe (90°) 85 Millimeter
Sägeblatt-Ø 235 Millimeter
Max. Frequenz 60 Hertz
Max. Leerlaufdrehzahl 5000
Max. Schnitttiefe (45°) 65 Millimeter
Leerlaufdrehzahl 5000
Spannung, elektrisch 230 Volt
Max. Schwenkung 90 Grad
Länge 450 Millimeter
Abmessung Höhe 300 Millimeter
Überlastschutz nein
Spindelarretierung ja
Sägeblattbohrungs-Ø 30,0 Millimeter
Spaltkeil nein
Electronic nein
Höhe (mm) 300
Abmessung Breite 350 Millimeter
Min. Leerlaufdrehzahl 5000
Min. Frequenz 50 Hertz
Abmessung Länge 450 Millimeter
Breite (mm) 350
Sägeblattdurchmesser 235 Millimeter
Volumen 47.250 Kubikdezimeter
Sägeblattbohrung 30.0 Millimeter
kompatibel mit Führungsschiene ja
Max. Schnitttiefe (90°) 85 Millimeter
Product Type Bosch Blau
Schnitttiefe (45°) 65 Millimeter
Sanftanlauf ja
Produktart Handkreissäge
Staubabsaugung ja
Constant-Electronic nein
Leistungsaufnahme 2200 Watt

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen