Professional Handkreissäge GKS 85

Artikelnummer: Z00191396
EAN: 3165140401906
Herstellernummer: 060157A000
Bosch
Professional Handkreissäge GKS 85
UVP: 434,35 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 318,00 € VE 1 Stück Netto 267,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BoschProfessional Handkreissäge GKS 85

  • Die durchzugsstarke Kreissäge.
  • Extrem belastbarer 2.200-Watt-Motor für hohe Durchzugskraft in Vollholzbalken jeder Holzfeuchte bis 85 mm Schnitttiefe
  • Gestanzte Metallgrundplatte und geschlossene Pendelschutzhaube aus Aluminiumdruckguss halten auch harten Stößen stand
  • Optimierte Spanführung und Turbogebläse für freie Sicht auf die Anrisslinie und präzise Schnittführung

Lieferumfang:

  • Absaugadapter (ET-Nr. 1 619 P01 627)
  • Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006)
  • Parallelanschlag (1 608 190 007)
  • HM-Sägeblatt 235 mm Durchmesser (2 608 640 725)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung Ja
Überlastschutz Nein
Spaltkeil nein
Spindelarretierung Ja
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 48.990
Sägeblattdurchmesser (mm) 235
Sägeblattbohrungs-Ø (mm) 30,0
Sägeblattbohrung (mm) 30.0
Sanftanlauf Ja
Sägeblatt-Ø (mm) 235
Produktart Handkreissäge
Schnitttiefe (90°) (mm) 85
Schnitttiefe (45°) (mm) 65
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Nein
Breite (mm) 355
Electronic nein
Abmessung Länge (mm) 460
Abmessung Höhe (mm) 300
Abmessung Breite (mm) 355
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 5000
Max. Schnitttiefe (45°) (mm) 65
Max. Schnitttiefe (90°) (mm) 85
Max. Frequenz (Hz) 60
Max. Schwenkung (°) 90
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 5000
Min. Frequenz (Hz) 50
kompatibel mit Führungsschiene nein
Höhe (mm) 300
Leistungsaufnahme (W) 2200
Länge (mm) 460
Leerlaufdrehzahl (min-1) 5000

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen