Handkreissäge PKS 40

Artikelnummer: Z00183538
EAN: 3165140149716
Herstellernummer: 0603328003
Handkreissäge PKS 40
UVP: 89,99 €   - Sie sparen 8%
Inkl. Steuern: 82,35 € VE 1 Stück Netto 69,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Handkreissäge PKS 40, leicht und kompakt, für präzise Längsschnitte am laufenden Meter, leistungsstarker 600-Watt-Motor für Längsschnitte bis 40 Millimeter Schnitttiefe in Holz, exakte Schnitttiefenverstellung und genaue Einstellung für Gehrungsschnitte, besonders geringes Gewicht und hervorragende Ergonomie für eine perfekte Führung der Säge, Sicherheitsschalter mit doppelseitig bedienbarer Einschaltsperre, verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine, Anschluss zur Staubabsaugung: für staubfreies Arbeiten, ausgestattet mit hochwertigem Speedline Wood-Sägeblatt, dem schnellsten Blatt im Markt, Hartmetallsägeblatt Speedline Wood (2 608 640 774), Parallelanschlag (2 608 005 018)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tauchschnitte nein
Staubabsaugung nein
Vergleichsmaßstab Handkreissäge
Usage level Universal
Staub-/Spänebox nein
Softgrip nein
Schutzhaube Kunststoff
Schnitttiefeneinstellung nein
Schnitttiefenbereich bei 90° (mm) 0 – 40
Spindelarretierung nein
Speedline Sägeblatt ja
Volumen (dm³) 16.225
Schnitttiefenbereich bei 45° (mm) 0 – 26
Sägeblattdurchmesser (mm) 130
Sägeblattbohrung (mm) 16
Produktart Handkreissäge
Packung (T/B/H) (mm) 250 x 306 x 225
Breite (mm) 306
Bosch CutControl nein
Führungsschienensystem nein
Führungsplatte (mm) 120 x 260
Abmessung Länge (mm) 242
Abmessung Höhe (mm) 222
Abmessung Breite (mm) 302
Abgabeleistung (W) 350
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 4200
Max. Schnitttiefe (45°) (mm) 26
Max. Schnitttiefe (90°) (mm) 40
Max. Frequenz (Hz) 60
Nennaufnahme (W) 600
Nut in Fußplatte für Führungsschienensystem nein
Max. Schwenkung (°) 90
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 4200
Min. Frequenz (Hz) 50
Höhe (mm) 225
Leistungsaufnahme (W) 600
Maschinengewicht (kg) 2,4
Länge (mm) 250
Kreissägeblatt Nenn-Ø (mm) 130
Kreissägeblatt Bohrungs-Ø (mm) 16
Leerlaufdrehzahl (min-1) 4200

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen