Bosch Handkreissäge PKS 55 A

Artikelnummer: ZL0000236
EAN: 3165140477789
Herstellernummer: 0603501000
Bosch Handkreissäge PKS 55 A
UVP: 119,99 €   - Sie sparen 12%
Brutto Set-Preis 105,78 € Netto 88,89 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handkreissäge PKS 55 A, volle Kontrolle für Präzision bei geraden Schnitten, leistungsstarker 1.200-Watt-Motor und 55 Millimeter Schnitttiefe in Holz, CleanSystem Box für sauberes Arbeiten, CutControl für kontrollierte Freihandschnitte, ergonomisches Design mit komfortablem Softgrip und geringes Gewicht für eine perfekte Führung der Säge, exakte Schnitttiefenverstellung und genaue Einstellung für Gehrungsschnitte über Schnellspannhebel, einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch integrierte Spindelarretierung, Sicherheitsschalter mit doppelseitig bedienbarer Einschaltsperre, verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine, ausgestattet mit hochwertigem Speedline Wood-Sägeblatt, dem schnellsten Blatt im Markt, CleanSystem Box (2 609 255 731), Hartmetallsägeblatt Speedline Wood (2 608 640 786), Parallelanschlag (2 608 005 018)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]