Bosch Handkreissäge PKS 66 AF

Artikelnummer: Z00183557
EAN: 3165140477901
Herstellernummer: 0603502000
Bosch Handkreissäge PKS 66 AF
UVP: 199,99 €   - Sie sparen 13%
Inkl. Steuern: 173,16 € VE 1 Stück Netto 145,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handkreissäge PKS 66 AF, Kraft und Präzision für gerade Schnitte, mit Führungsschiene, leistungsstarker 1.600-Watt-Motor und 66 Millimeter Schnitttiefe in Holz, kompakte Führungsschiene für besonders geradlinige Schnitte, CleanSystem Box für sauberes Arbeiten, CutControl für kontrollierte Freihandschnitte, ergonomisches Design mit komfortablem Softgrip und optimales Gewicht für eine perfekte Führung der Säge, exakte Schnitttiefenverstellung und genaue Einstellung für Gehrungsschnitte über Schnellspannhebel, einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch integrierte Spindelarretierung, Sicherheitsschalter mit doppelseitig bedienbarer Einschaltsperre, verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine, ausgestattet mit hochwertigem Speedline Wood-Sägeblatt, dem schnellsten Blatt im Markt, CleanSystem Box (2 609 255 731), Führungsschiene (2 609 255 732), Hartmetallsägeblatt Speedline Wood (2 608 640 800), Parallelanschlag (2 608 005 018)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Packung (T/B/H) 344 x 459 x 281 Millimeter
Spindelarretierung ja
Max. Schnitttiefe (90°) 66 Millimeter
Usage level Expert
Maschinengewicht 5,4 KG_tmp
Nennaufnahme 1600 Watt
Abmessung Breite 344 Millimeter
Führungsschienensystem ja
Max. Leerlaufdrehzahl 5000
Product Type Bosch Grün
Abmessung Länge 459 Millimeter
Höhe (mm) 281
Kreissägeblatt Bohrungs-Ø 30 Millimeter
Führungsplatte 160 x 327 Millimeter
Max. Frequenz 60 Hertz
Schnitttiefenbereich bei 45° 0 – 48 Millimeter
Abmessung Höhe 281 Millimeter
Max. Schnitttiefe (45°) 48 Millimeter
Sägeblattdurchmesser 190 Millimeter
Volumen 44.369 Kubikdezimeter
Schutzhaube Aluminium
Länge 344 Millimeter
Leistungsaufnahme 1600 Watt
Staubabsaugung nein
Softgrip ja
Sägeblattbohrung 30 Millimeter
Vergleichsmaßstab Handkreissäge
Speedline Sägeblatt ja
Nut in Fußplatte für Führungsschienensystem ja
Schnitttiefenbereich bei 90° 0 – 66 Millimeter
Min. Leerlaufdrehzahl 5000
Produktart Handkreissäge
Max. Schwenkung 90 Grad
Breite (mm) 459
Bosch CutControl ja
Tauchschnitte nein
Kreissägeblatt Nenn-Ø 190 Millimeter
Staub-/Spänebox ja
Schnitttiefeneinstellung nein
Leerlaufdrehzahl 5000
Min. Frequenz 50 Hertz

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen