Professional Tauchsäge GKT 55 GCE mit Führungsschine FSN 1600 FSN BAG und VEL

Artikelnummer: Z00189646
EAN: 3165140659628
Herstellernummer: 0615990EA8
Professional Tauchsäge GKT 55 GCE mit Führungsschine FSN 1600 FSN BAG und VEL
UVP: 594,99 €   - Sie sparen 11%
Inkl. Steuern: 532,18 € VE 1 Stück Netto 447,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bosch Professional Tauchsäge GKT 55 GCE, mit FSN 1600, FSN BAG und VEL (0615990EA8)

Mit Präzision und Kraft zum sauberen Schnitt
  • Saubere, präzise Schnitte durch hochwertige Maschinenkomponenten
  • Präzisionssägeblatt und passendes Führungsschienensystem
  • Komfortables Arbeiten besonders in Innenräumen durch hocheffiziente Staubabsaugung und schallreduziertes Sägeblatt
  • Einstellbare Drehzahl
  • Starker 1.400-Watt-Motor und Constant-Electronic zum Schneiden unterschiedlicher Materialien, wie Holz, Plattenwerkstoffe, Aluminium und Acrylglas
  • Exakte Einstellung von Schnittwinkel und -tiefe für präzise Arbeitsergebnisse
Lieferumfang:
  • FSN Bag (1 610 Z00 020)
  • FSN VEL (1 600 Z00 009)
  • GKT 55 GCE (0 601 675 001)
  • L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT)
  • 2 x Führungsschiene FSN 1600 (1 600 Z00 00F)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung Ja
Überlastschutz Ja
Spaltkeil ja
Spindelarretierung Ja
Spannung, elektrisch (V) 240
Volumen (dm³) 57.794
Sägeblattdurchmesser (mm) 165
Sägeblattbohrungs-Ø (mm) 20,0
Sägeblattbohrung (mm) 20.0
Sanftanlauf Ja
Sägeblatt-Ø (mm) 165
Produktart Tauchsäge
Schnitttiefe (90°) (mm) 57
Schnitttiefe (45°) (mm) 42
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Ja
Electronic ja
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 3600
Max. Schnitttiefe (45°) (mm) 42
Max. Schnitttiefe (90°) (mm) 57
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 3600
Min. Frequenz (Hz) 50
kompatibel mit Führungsschiene ja
Leistungsaufnahme (W) 1400
Leerlaufdrehzahl (min-1) 3600 – 6250

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen