Professional Tauchsäge GKT 55 GCE mit L-BOXX

Artikelnummer: Z00188086
EAN: 3165140607759
Herstellernummer: 0601675001
Professional Tauchsäge GKT 55 GCE mit L-BOXX
UVP: 517,65 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 413,56 € VE 1 Stück Netto 347,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bosch Professional Tauchsäge GKT 55 GCE mit L-BOXX (0601675001)

Mit Präzision und Kraft zum sauberen Schnitt
  • Saubere, präzise Schnitte durch hochwertige Maschinenkomponenten
  • Präzisionssägeblatt und passendes Führungsschienensystem
  • Komfortables Arbeiten besonders in Innenräumen durch hocheffiziente Staubabsaugung und schallreduziertes Sägeblatt
  • Einstellbare Drehzahl
  • Starker 1400Watt Motor und Constant-Electronic zum Schneiden unterschiedlicher Materialien, wie Holz, Plattenwerkstoffe, Aluminium und Acrylglas
  • Exakte Einstellung von Schnittwinkel und -tiefe für präzise Arbeitsergebnisse
Lieferumfang:
  • L-BOXX 374 (1 600 A00 1RT)
  • 1 x Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood (2 608 642 384)
  • 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät (2 608 438 075)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung Ja
Überlastschutz Ja
Spaltkeil nein
Spindelarretierung Ja
Volumen (dm³) 63.279
Sägeblattdurchmesser (mm) 165
Sägeblattbohrungs-Ø (mm) 20,0
Sägeblattbohrung (mm) 20.0
Sanftanlauf Ja
Sägeblatt-Ø (mm) 165
Produktart Tauchsäge
Schnitttiefe (90°) (mm) 57
Schnitttiefe (45°) (mm) 42
Artikeltyp Bosch Blau
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Constant-Electronic Ja
Breite (mm) 395
Electronic ja
Abmessung Länge (mm) 445
Abmessung Höhe (mm) 360
Abmessung Breite (mm) 395
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 3600
Max. Schnitttiefe (45°) (mm) 42
Max. Schnitttiefe (90°) (mm) 57
Max. Frequenz (Hz) 60
Max. Schwenkung (°) 90
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 3600
Min. Frequenz (Hz) 50
kompatibel mit Führungsschiene ja
Höhe (mm) 240
Leistungsaufnahme (W) 1400
Länge (mm) 310
Leerlaufdrehzahl (min-1) 3600 – 6250

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen