• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

metabo Handkreissäge KS 55 FS

Lieferung in 2 Werktagen.

189,36 €

Netto 159,13 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Drehzahl bei Nennlast 4.400
Leerlaufdrehzahl 5.600
Max. Schnitttiefe bei Sägeblattstellung 45° 39 Millimeter
Max. Schnitttiefe bei Sägeblattstellung 90° 55 Millimeter
Modell KS 55 FS
Sägeblatt-Ø 160 x 20 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

KS 55 FS

- S-automatic-Sicherheitskupplung: Bei Blockieren wird die Stromzufuhr unterbrochen - Sägewellenarretierung - Rundum geschlossene Führungsplatte für sichere Auflage - Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss - Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine - Winkeleinstellung des Sägeblattes zur Führungsplatte nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit - Winkelgenaue Schrägschnitte bis 45° - Schmiersystem für lange Lebensdauer des Getriebes - Führungsschiene mit passendem Adapter als Zubehör lieferbar

Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben