• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

metabo Handkreissäge KS 66

Artikel aktuell nicht lieferbar

286,33 €

Netto 240,61 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Drehzahl bei Nennlast 3.200
Leerlaufdrehzahl 4.200
Max. Schnitttiefe bei Sägeblattstellung 45° 47 Millimeter
Max. Schnitttiefe bei Sägeblattstellung 90° 66 Millimeter
Modell KS 66
Sägeblatt-Ø 190 x 30 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

KS 66

- S-automatic-Sicherheitskupplung: Bei Blockieren wird die Stromzufuhr unterbrochen - Sägewellenarretierung - Rundum geschlossene Führungsplatte für sichere Auflage - Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss - Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine - Winkeleinstellung des Sägeblattes zur Führungsplatte nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit - Winkelgenaue Schrägschnitte bis 45° - Schmiersystem für lange Lebensdauer des Getriebes - Führungsschiene mit passendem Adapter als Zubehör lieferbar

Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben