Handkurbel, 14 x 125 mm, für Schraubstock Größe 12/2+3 Typ RS/UZ

Artikelnummer: Z00448726
EAN: 4019208000671
Röhm
Handkurbel, 14 x 125 mm, für Schraubstock Größe 12/2+3 Typ RS/UZ
Inkl. Steuern: 28,20 € VE 1 Stück Netto 23,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handkurbeln

Ausführung: Mit Innenachtkant.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Passend für Typ RS/UZ
Achtkant x Länge (mm) 14 x 125
für Größe 2/2+3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen