Spindelmäher TT 300 S

Artikelnummer: Z00513284
EAN: 4009269305839
Herstellernummer: 15A-AA--650
Spindelmäher TT 300 S
Inkl. Steuern: 84,70 € VE 1 Stück Netto 71,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Chassis aus Stahl
  • Schnithöhenverstellung 4-fach von 1,3 - 3,8 cm
  • mit Gleitlager
  • Messersystem mit 5 berührenden Messern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 15A-AA--650
EGUFER-Nummer 311228
Rasenfläche (m²) bis 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen