Rührer FM 100 L.590mm Korb-D.100mm Rührgutmenge 10-25kg Gr. M14 Collomix

Artikelnummer: Z00061292
EAN: 4011024408846
Herstellernummer: FM 100 M
Rührer FM 100 L.590mm Korb-D.100mm Rührgutmenge 10-25kg Gr. M14 Collomix
Inkl. Steuern: 18,42 € VE 1 Stück Netto 15,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für flüssige und verlaufende Materialien wie Farben + Lacke aller Art · Mischwirkung: von oben nach unten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ FM 100 M14
Rührkorb-Ø (mm) 100
Rührgutmenge (kg) 10-25
Länge (mm) 590
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen