Collomix Rührer FM 100 S L.590mm Korb-D.100mm Rührgutm. 10-25kg min.Bohrf.Gr.13 Collomix

Artikelnummer: Z00061004
EAN: 4011024408822
Herstellernummer: FM 100 S
Collomix Rührer FM 100 S L.590mm Korb-D.100mm Rührgutm. 10-25kg min.Bohrf.Gr.13 Collomix
Inkl. Steuern: 11,69 € VE 1 Stück Netto 9,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Mischen von flüssigen Materialien, wie Dispersions-, Wandfarben, Grundierungen, usw. · Mischwirkung: von oben nach unten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø 6-kant, 13 Millimeter
Rührkorb-Ø 100 Millimeter
Länge 590 Millimeter
Typ FM 100 S
Rührgutmenge 10-25 KG_tmp
Anschlussgewinde 6-kant SW 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen