Rührer FM 120 S L.590mm Korb-D.120mm Rührgutm. 20-30kg min.Bohrf.Gr.13 Collomix

Artikelnummer: Z00052608
EAN: 4011024408839
Herstellernummer: FM 120 S
Rührer FM 120 S L.590mm Korb-D.120mm Rührgutm. 20-30kg min.Bohrf.Gr.13 Collomix
Inkl. Steuern: 13,42 € VE 1 Stück Netto 11,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Mischen von flüssigen Materialien, wie Dispersions-, Wandfarben, Grundierungen, usw. · Mischwirkung: von oben nach unten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ FM 120 S
Schaft-Ø (mm) 6-kant, 13
Schaftaufnahme (mm) 13
Rührkorb-Ø (mm) 120
Rührgutmenge (kg) 20-30
Länge (mm) 590

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen