Rührer FM 60 S L.400mm Korb-D.60mm Rührgutmenge 0-5kg min.Bohrf.Gr. 10 Collomix

Artikelnummer: Z00052599
EAN: 4011024408808
Herstellernummer: FM 60 S
Rührer FM 60 S L.400mm Korb-D.60mm Rührgutmenge 0-5kg min.Bohrf.Gr. 10 Collomix
Inkl. Steuern: 7,87 € VE 1 Stück Netto 6,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Mischen von flüssigen Materialien, wie Dispersions-, Wandfarben, Grundierungen, usw. · Mischwirkung: von oben nach unten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ FM 60 S
Schaft-Ø (mm) 6-kant, 10
Rührkorb-Ø (mm) 60
Rührgutmenge (kg) bis 5
Anschlussgewinde 6-kant SW 6
Länge (mm) 400

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen